Moyeu amovible Optibelt 3535-2 1/2
OPTIBELT TB avec des alésages métriques et impériaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :3535-2 1/2
Rubix :0314-1071135
Fabricant :1709434
EAN :4014486254983


Résumé technique
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte grise) - din en 1561 |
Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3535 AL 63.5 ( 9090)
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte grise) - din en 1561 |
| Largeur de la rainure | 15,875 mm |
| Réglage du couple | 115 N.m |
| Longueur de douille | 88,9 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 2 1/2 '' |
| Diamètre d'alésage | 63,5 mm |
| Poids | 5130 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,83 € HT
/ unité
115,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours