Moyeu amovible - Alésage métrique Mecaline MA302050


Moyeu Amovible 3020

Références
mecaline :MA302050
rubix :C600-1272581
fabricant :857013
ean :3660338122842
MOYEU AMOVIBLE 3020 AL 50
Résumé technique
Moyeu amovible Taper3020
Diametre d'alésage50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3020 AL 50


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Poids2.37
Moyeu amovible Taper3020
Diametre d'alésage50 mm
Largeur de la rainure14 mm
Réglage du couple90 N.m
Longueur de douille50,8 mm
MatièreFonte GG25
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,99 HT
/ unité
22,79 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs