Moyeu amovible Mecaline MA161032
Moyeu Amovible 1610
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA161032
Rubix :C600-1269291
Fabricant :856930
EAN :3660338122064

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1610 AL 32
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Points forts
GG 25 fonte, livré dans une boîte avec 2 vis sans tête.
Applications
Pour la fixation de composants de transmission de puissance : poulies en V, poulies crantées, accouplements, pignons
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1610 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 10 mm |
| Réglage du couple | 19,6 N.m |
| Longueur de douille | 25,4 mm |
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,46 € HT
/ unité
7,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h