Moyeu amovible Mecaline MA352595

Moyeux amovibles métriques 3525

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :MA352595
Rubix :X600-1418709
Fabricant :883096
EAN :3660338365133
MOYEU AMOVIBLE 3525 AL 95

Résumé technique

Moyeu amovible Taper3525
Matièregg25 fonte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3525 AL 95


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

GG 25 Fonte, fournie en boîte avec 3 vis à tête cylindrique

Applications

Pour la fixation d'éléments de transmission de puissance : poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper3525
Matièregg25 fonte
Largeur de la rainure25 mm
Réglage du couple115 N.m
Longueur de douille63,5 mm
Diamètre d'alésage95 mm
45,95 € HT
/ unité
55,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours