Références
Mecaline :MA1610.1.3/8
Rubix :X600-1504180
EAN :3660338487781


Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE POUCES 1610-1-3/8
Moyeux amovibles - DIN 6885 - Alésages cote pouces
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1610 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 9,525 mm |
| Réglage du couple | 20 N.m |
| Longueur de douille | 25,4 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 1 3/8 '' |
| Poids | 300 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,80 € HT
/ 20 unités
165,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours