Moyeu amovible Optibelt 1610-1 1/2
OPTIBELT TB avec des alésages métriques et impériaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1610-1 1/2
Rubix :0314-1073460
Fabricant :1647230
EAN :4014486254372

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1610 AL 38.10 ( 4025)
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1610 |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Largeur de la rainure | 9,525 mm |
| Réglage du couple | 20 N.m |
| Longueur de douille | 25,4 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 1 1/2 '' |
| Diamètre d'alésage | 38,1 mm |
| Poids | 410 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,56 € HT
/ unité
13,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
