Moyeu amovible Mecaline MA303050
Moyeux amovibles métriques 3030
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA303050
Rubix :C600-1272597
Fabricant :857030
EAN :3660338123009

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 50
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 3030 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 14 mm |
| Réglage du couple | 90 N.m |
| Longueur de douille | 76,2 mm |
| Diamètre d'alésage | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 9,66 €
9,06 € HT
/ unité
10,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h