Moyeu amovible Mecaline MA121512

Moyeu Amovible 1215

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA121512
Rubix :C600-1272547
Fabricant :856894
EAN :3660338121722
MOYEU AMOVIBLE 1215 AL 12

Résumé technique

Moyeu amovible Taper1215
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1215 AL 12


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper1215
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure4 mm
Réglage du couple19,6 N.m
Longueur de douille38,1 mm
Diamètre d'alésage12 mm
Promotion
Au lieu de 3,89 €
3,69 € HT
/ unité
4,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours