Moyeu amovible Sati 1108009
Moyeu amovible 1108 AL 10 ( 2820)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :1108009
Rubix :9692-1090921

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1108 AL 9
Les moyeux amovibles sont déjà pourvus d'alésage, rainure de clavette, trous taraudés et vis de fixation.Ces moyeux amovibles peuvent être utilisés avec:Pignons à chaînePoulies trapezoïdalesPoulies dentéesAccouplements élastiquesAccouplements HRCMoyeux à souder
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1108 |
|---|---|
| Matière | fonte phosphatée |
| Réglage du couple | 5,6 N.m |
| Longueur de douille | 22,3 mm |
| Diamètre d'alésage | 9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,87 € HT
/ unité
7,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (52) jours