Moyeu amovible Optibelt 2517-1 1/2
OPTIBELT TB avec des alésages métriques et impériaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :2517-1 1/2
Rubix :0314-1070736
Fabricant :1566093
EAN :4014486254402


Résumé technique
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte grise) - din en 1561 |
Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 2517 AL 38.10 ( 6545)
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte grise) - din en 1561 |
| Largeur de la rainure | 9,525 mm |
| Réglage du couple | 50 N.m |
| Longueur de douille | 44,5 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 1 1/2 '' |
| Diamètre d'alésage | 38,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,47 € HT
/ unité
41,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours