Moyeu amovible Mecaline MA110822

Moyeu Amovible 1108

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :MA110822
Rubix :C600-1272529
Fabricant :856874
EAN :3660338121548
MOYEU AMOVIBLE 1108 AL 22

Résumé technique

Moyeu amovible Taper1108
Matièrefonte gg25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1108 AL 22


Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.

Points forts

Fonte GG 25, fournie dans une boîte avec 2 vis sans tête.

Applications

Pour le montage d'éléments de transmission de puissance : poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons

Informations techniques


Attributs
Moyeu amovible Taper1108
Matièrefonte gg25
Largeur de la rainure6 mm
Réglage du couple5,6 N.m
Longueur de douille22,3 mm
Diamètre d'alésage22 mm
4,83 € HT
/ unité
5,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h