Références
Optibelt :2012-14
Rubix :0314-1049315
Fabricant :1679267
EAN :4014486251623

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 2012 AL 14 ( 5030)
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Largeur de la rainure | 5 mm |
| Réglage du couple | 30 N.m |
| Longueur de douille | 31,8 mm |
| Diamètre d'alésage | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,98 € HT
/ unité
17,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours