Moyeu amovible Sati 5050115
Moyeu amovible 5050 AL 75 (125125)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :5050115
Rubix :9692-1057392

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 5050 AL 115 (125125)
Les moyeux amovibles sont déjà pourvus d'alésage, rainure de clavette, trous taraudés et vis de fixation.Ces moyeux amovibles peuvent être utilisés avec:Pignons à chaînePoulies trapezoïdalesPoulies dentéesAccouplements élastiquesAccouplements HRCMoyeux à souder
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
|---|---|
| Matière | fonte phosphatée |
| Réglage du couple | 270 N.m |
| Longueur de douille | 127 mm |
| Diamètre d'alésage | 115 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,45 € HT
/ unité
230,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (52) jours