Moyeu amovible Mecaline MA353535
Moyeu Amovible 3535
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA353535
Rubix :C600-1272603
Fabricant :857037
EAN :3660338123061

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3535 AL 35
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 3535 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 10 mm |
| Réglage du couple | 113 N.m |
| Longueur de douille | 88,9 mm |
| Diamètre d'alésage | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,82 € HT
/ unité
53,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h