Moyeu amovible Mecaline MA121516
Moyeu Amovible 1215
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA121516
Rubix :C600-1272549
Fabricant :856896
EAN :3660338121746

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1215 AL 16
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1215 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 5 mm |
| Réglage du couple | 19,6 N.m |
| Longueur de douille | 38,1 mm |
| Diamètre d'alésage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 9,11 €
8,72 € HT
/ unité
10,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
