Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 8500

optibelt SK SPC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPC 8500
Rubix :0314-1049667
Fabricant :1544634
EAN :4014486079838
COURROIE SPC 8500 22X18

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence8500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 8500 22X18


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence8500 mm
Longueur intérieure8417 mm
Longueur extérieure8530 mm
Epaisseur18 mm
232,57 € HT
/ unité
279,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h