Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1925E - 889344

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1925E - 889344
Rubix :X600-1474546
Fabricant :889344
EAN :3660338418976
COURROIE SPA 1925 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1925 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1925 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1925 mm
Longueur intérieure1880 mm
Longueur extérieure1943 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
7,51 HT
/ unité
9,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h