Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA2532 SUPERHC
SuperHC SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :SPA2532 SUPERHC
Rubix :7608-1278684
Fabricant :933302532
EAN :5414465664632





Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 2532 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPA 2532 12,7X10
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 2532 mm |
| Longueur intérieure | 2487 mm |
| Longueur extérieure | 2550 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Gainé | oui |
| Série | super hc |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,69 € HT
/ unité
70,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours