Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPA 2360
optibelt SK SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPA 2360
Rubix :0314-1049523
Fabricant :1630670
EAN :4014486077834





Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 2360 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPA 2360 12,7X10
La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.
Points forts
DIN 7753 partie 1
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 12,7 mm |
| Longueur de référence | 2360 mm |
| Longueur intérieure | 2315 mm |
| Longueur extérieure | 2378 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,60 € HT
/ unité
39,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h