Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1807E - 889337

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1807E - 889337
Rubix :X600-1473883
Fabricant :889337
EAN :3660338418907
COURROIE SPA 1807 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1807 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1807 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1807 mm
Longueur intérieure1762 mm
Longueur extérieure1825 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
6,98 HT
/ unité
8,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours