Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB5070/5V2000 SUPERHC

Courroie trapézoïdale Super HC

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPB5070/5V2000 SUPERHC
Rubix :7608-1367329
Fabricant :933905070
EAN :5400608075946
COURROIE SPB5070 16,3X13

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence5070 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPB5070 16,3X13


La courroie trapézoïdale Super HC de Gates combine la force d'une courroie enveloppée avec les économies d'une courroie trapézoïdale à section étroite. Elle transmet plus de puissance dans un espace donné et permet une conception plus compacte de la transmission que les courroies trapézoïdales de section classique. En bref, elle vous offre plus de puissance et réduit considérablement l'espace nécessaire. Cela permet de réduire considérablement le coût global de l'entraînement. Les courroies trapézoïdales Super HC présentent également des caractéristiques exclusives de construction Gates pour une durée de vie plus longue de vos transmissions !

Points forts

- Conforme aux normes RMA de résistance à l'huile et à la chaleur et aux exigences de conductivité statique.
- Augmentation de la capacité de 300% par rapport aux courroies classiques.
- Plage de température : -30°C à +60°C (-22°F à +140°F).

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence5070 mm
Longueur intérieure5070 mm
Longueur extérieure5092 mm
Epaisseur13 mm
Matièrecaoutchouc chloroprène
126,17 € HT
/ unité
151,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours