Références
Optibelt :SPZ 1420
Rubix :0314-1306943
Fabricant :1675746
EAN :4014486524796


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 1420 mm |
Détails articles : COURROIE SPZ 1420
La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.
Points forts
DIN 7753 partie 1
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 1420 mm |
| Longueur intérieure | 1382 mm |
| Longueur extérieure | 1433 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,05 € HT
/ unité
20,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours