Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1057E - 890466
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :SPA1057E - 890466
Rubix :X600-1476712
Fabricant :890466
EAN :3660338429750


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Longueur de référence | 1057 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPA 1057 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Longueur de référence | 1057 mm |
| Longueur intérieure | 1012 mm |
| Longueur extérieure | 1075 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,07 € HT
/ unité
9,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h