Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 3V 250

optibelt SK 3V/9N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :3V 250
Rubix :0314-1065118
Fabricant :1640657
EAN :4014486043853
COURROIE ETROITE 3 V 250 9N 635

Résumé technique

Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence631 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 3 V 250 9N 635


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence631 mm
Longueur intérieure593 mm
Longueur extérieure25 mm
Epaisseur8 mm
9,92 € HT
/ unité
11,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours