Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 46207700

optibelt SK SPB

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :SPB 46207700
Rubix :0314-1049619
Fabricant :SPB46207700
COURROIE SPB 4620 16,3X13 SUR DEMANDE

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence4620 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPB 4620 16,3X13 SUR DEMANDE


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence4620 mm
Longueur intérieure4560 mm
Longueur extérieure4642 mm
Epaisseur13 mm
77,13 € HT
/ unité
92,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours