Références
Gates :SPC4100 SUPERHC
Rubix :7608-1278704
Fabricant :933504100
EAN :5412571079814




Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 4100 mm |
Détails articles : COURROIE SPC 4100 22X18
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 4100 mm |
| Longueur intérieure | 4100 mm |
| Longueur extérieure | 4130 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 583,84 € HT
/ 54 unités
10 300,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours