Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 5V 3150 RP
optibelt RED POWER 3 5V/15N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :5V 3150 RP
Rubix :0314-1065306
Fabricant :1673087
EAN :4014486051742





Résumé technique
| Profil | 5v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 15 mm |
| Longueur de référence | 7990 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE ETROITE 5 V 3150 15N8001 RED POWER 3
La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 15 mm |
| Longueur de référence | 7990 mm |
| Longueur intérieure | 7930 mm |
| Longueur extérieure | 315 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,08 € HT
/ unité
322,90 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours