Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 8V 3150 RP

optibelt RED POWER 3 8V/25N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :8V 3150 RP
Rubix :0314-1065043
Fabricant :1548279
EAN :4014486060447
COURROIE ETROITE 8 V 3150 25N8001 RED POWER 3

Résumé technique

Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence3150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 3150 25N8001 RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts

Informations techniques


Attributs
Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence3150 mm
Longueur intérieure7881 mm
Longueur extérieure315 mm
Epaisseur23 mm
637,61 HT
/ unité
765,13 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours