Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC10600E - 889508

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPC10600E - 889508
Rubix :X600-1474510
Fabricant :889508
EAN :3660338420610
COURROIE SPC 10600 E

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence10600 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 10600 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence10600 mm
Longueur intérieure10517 mm
Longueur extérieure10630 mm
Epaisseur18 mm
Matièresbr
401,30 HT
/ 10 unités
481,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours