Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB5070E - 889498

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873535
Mecaline :SPB5070E - 889498
Rubix :X600-1474511
Fabricant :889498
EAN :3660338420511
COURROIE SPB 5070 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence5070 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 5070 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence5070 mm
Longueur intérieure5010 mm
Longueur extérieure5092 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
34,65 € HT
/ unité
41,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours