Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA1557 DELTA NARROW

Section SPA

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPA1557 DELTA NARROW
Rubix :7608-1278002
Fabricant :962561557
EAN :5414465677014
COURROIE SPA 1557 12,7X10 DELTA NARROW

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1557 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPA 1557 12,7X10 DELTA NARROW


La courroie Flex - Weave® résiste à l’huile assure une bonne prise et protège contre l’usure. Les cordes de traction en polyester d’une grande solidité assurent la résistance contre les courbures, la fatigue et les chocs.

Points forts

Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2. DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.

Applications

Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1557 mm
Longueur intérieure1512 mm
Longueur extérieure1575 mm
Epaisseur10 mm
Matièrecaoutchouc, cordon polyester
12,47 € HT
/ unité
14,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h