Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 8V 4500 RP

optibelt RED POWER 3 8V/25N

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :8V 4500 RP
Rubix :0314-1306978
Fabricant :1782446
EAN :4014486060560
COURROIE 8V 4500 RP RED POWER 3

Résumé technique

Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence4500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 8V 4500 RP RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts

Informations techniques


Attributs
Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence4500 mm
Longueur intérieure11310 mm
Longueur extérieure450 mm
Epaisseur23 mm
897,85 HT
/ unité
1 077,42 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours