Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2932E - 889386

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA2932E - 889386
Rubix :X600-1473840
Fabricant :889386
EAN :3660338419393
COURROIE SPA 2932 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2932 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2932 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2932 mm
Longueur intérieure2887 mm
Longueur extérieure2950 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
20,31 HT
/ unité
24,37 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h