Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 5V 500

optibelt SK 5V/15N

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :5V 500
Rubix :0314-1306965
Fabricant :1786265
EAN :4014486303087
COURROIE 5V 500

Résumé technique

Profil5v
Largeur supérieure15 mm
Longueur de référence1259 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 5V 500


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil5v
Largeur supérieure15 mm
Longueur de référence1259 mm
Longueur intérieure1199 mm
Longueur extérieure50 mm
Epaisseur13 mm
26,47 € HT
/ unité
31,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours