Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1200E - 889558
Courroie trapézoïdale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :SPZ1200E - 889558
Rubix :X600-1473732
Fabricant :889558
EAN :3660338421112


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 1200 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPZ 1200 E
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 1200 mm |
| Longueur intérieure | 1163 mm |
| Longueur extérieure | 1213 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,11 € HT
/ unité
4,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h