Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC2360E - 889513

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPC2360E - 889513
Rubix :X600-1474505
Fabricant :889513
EAN :3660338420665
COURROIE SPC 2360 E

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2360 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 2360 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence2360 mm
Longueur intérieure2277 mm
Longueur extérieure2390 mm
Epaisseur18 mm
Matièresbr
39,38 HT
/ unité
47,26 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h