Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA3550 SUPERHC

SuperHC SPA

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPA3550 SUPERHC
Rubix :7608-1143304
Fabricant :933303550
EAN :5412571079029
COURROIE SPA 3550 12,7X10

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence3550 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPA 3550 12,7X10


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence3550 mm
Longueur intérieure3505 mm
Longueur extérieure3568 mm
Epaisseur10 mm
Gainénon
Sériesuper hc
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie100 mm
87,11 HT
/ unité
104,53 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h