Références
Gates :SPZ2500 SUPERHC
Rubix :7608-1152110
Fabricant :933102500
EAN :5412571076448




Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 2500 mm |
Détails articles : COURROIE SPZ 2500 9,7X8
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 2500 mm |
| Longueur intérieure | 2500 mm |
| Longueur extérieure | 2513 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,11 € HT
/ unité
60,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours