Courroies trapézoïdales étroites DIN/ISO jumelées (Kraftband) Optibelt 3-SPB 3350 RP

optibelt KB RED POWER 3 3-SPB

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :3-SPB 3350 RP
Rubix :0314-1307966
Fabricant :1601822
EAN :4014486195415
COURROIE 3-SPB 3350 RP RED POWER 3

Résumé technique

Profilspb
Longueur de référence3350 mm
Nombre de stries3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 3-SPB 3350 RP RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales RED POWER présente des résultats immanquables : un gain de performance pouvant atteindre 42 % avec une réduction des coûts maximale de 20 %. L’amélioration du processus de production et le perfectionnement des produits de base qui en a découlé ont permis un résultat extraordinaire. Voici l’explication de la réduction des coûts :moins de courroies + poulies plus étroites + diminution de l’encombrement = réduction des coûts
Kraftbands with High Performance Wedge Belts

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Longueur de référence3350 mm
Nombre de stries3
Hauteur15,6 mm
Largeur supérieure57 mm
507,15 € HT
/ unité
608,58 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours