Courroies trapézoïdales étroites DIN/ISO jumelées (Kraftband) Optibelt 3-SPB 7100
optibelt KB 3-SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :3-SPB 7100
Rubix :0314-1260505
Fabricant :1914479
EAN :4014486195682






Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Longueur de référence | 7100 mm |
| Nombre de stries | 3 |
Détails articles : COURROIE SPB 7100 16,5X15,6 3 BRINS JUMELEE ETROITE
Les courroies jumelées optibelt KB SK sont constituées de courroies trapézoïdales unitaires de grande qualité reliées entre elles par une bande de force. Selon l’application, jusqu’à cinq courroies trapézoïdales étroites ou classiques sont utilisées pour former une courroie jumelée. Dans le cas particuliers, on peut aussi livrer des courroies jumelées comportant plus de cinq brins. En cas d’utilisation de plusieurs courroies jumelées sur une même transmission, l’appairage des courroies est nécessaire. Les courroies jumelées optibelt KB SK sont surtout utilisées en cas d’à-coups importants, de grands entraxes avec des poulies de petit diamètre et pour des axes verticaux.
Kraftbands with Wedge Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Longueur de référence | 7100 mm |
| Nombre de stries | 3 |
| Hauteur | 15,6 mm |
| Largeur supérieure | 57 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
892,75 € HT
/ unité
1 071,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours