Courroies trapézoïdales étroites DIN/ISO jumelées (Kraftband) Optibelt 1055SPA21826002AS
COURROIE SPA 2182 12,7X10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1055SPA21826002AS
Rubix :0314-1095588
Documents
Détails articles : COURROIE SPA 2182 12,7X10 ANTISTATIQUE - RP
Courroie haute performance sans entretien (tension optimale dès le premier montage pendant toute la durée de vie) destinée aux conditions de travail extrêmes. Rendement de fonctionnement très élevé de 97 %, câble de traction en polyester et très faible allongement. Passage de puissance de plus de 50 % par rapport à une courroie classique. Norme antistatique ISO1813.
Points forts
Très bonne résistance aux chocs. Courroie sans entretien, faible allongement, pas de réglage de tension ultérieur. Utilisation en jeu sans mesure préalable (S=C PLUS).
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Longueur de référence | 2182 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,73 € HT
/ unité
71,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

