Courroies trapézoïdales étroites DIN/ISO jumelées (Kraftband) Optibelt 5-SPB 3750
optibelt KB 5-SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :5-SPB 3750
Rubix :0314-1230518
Fabricant :1804545
EAN :4014486200683






Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Longueur de référence | 3750 mm |
| Nombre de stries | 5 |
Détails articles : COURROIE SPB 3750 16,5X15,6 5 BRINS JUMELEE ETROITE
Les courroies jumelées optibelt KB SK sont constituées de courroies trapézoïdales unitaires de grande qualité reliées entre elles par une bande de force. Selon l’application, jusqu’à cinq courroies trapézoïdales étroites ou classiques sont utilisées pour former une courroie jumelée. Dans le cas particuliers, on peut aussi livrer des courroies jumelées comportant plus de cinq brins. En cas d’utilisation de plusieurs courroies jumelées sur une même transmission, l’appairage des courroies est nécessaire. Les courroies jumelées optibelt KB SK sont surtout utilisées en cas d’à-coups importants, de grands entraxes avec des poulies de petit diamètre et pour des axes verticaux.
Kraftbands with Wedge Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Longueur de référence | 3750 mm |
| Nombre de stries | 5 |
| Hauteur | 15,6 mm |
| Largeur supérieure | 95 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
714,21 € HT
/ unité
857,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours