Courroies trapézoïdales étroites DIN/ISO jumelées (Kraftband) Optibelt 4-SPC 8500
optibelt KB 4-SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :4-SPC 8500
Rubix :0314-1172115
Fabricant :1608069
EAN :4014486421699






Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Longueur de référence | 8500 mm |
| Nombre de stries | 4 |
Détails articles : COURROIE SPC 8500 22X22,6 4 BRINS JUMELEE ETROITE
Les courroies jumelées optibelt KB SK sont constituées de courroies trapézoïdales unitaires de grande qualité reliées entre elles par une bande de force. Selon l’application, jusqu’à cinq courroies trapézoïdales étroites ou classiques sont utilisées pour former une courroie jumelée. Dans le cas particuliers, on peut aussi livrer des courroies jumelées comportant plus de cinq brins. En cas d’utilisation de plusieurs courroies jumelées sur une même transmission, l’appairage des courroies est nécessaire. Les courroies jumelées optibelt KB SK sont surtout utilisées en cas d’à-coups importants, de grands entraxes avec des poulies de petit diamètre et pour des axes verticaux.
Kraftbands with Wedge Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Longueur de référence | 8500 mm |
| Nombre de stries | 4 |
| Hauteur | 22,6 mm |
| Largeur supérieure | 102 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 348,31 € HT
/ unité
2 817,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours