Courroies trapézoïdales étroites DIN/ISO jumelées (Kraftband) Optibelt 4-SPB 4250
optibelt KB 4-SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :4-SPB 4250
Rubix :0314-1161390
Fabricant :1660892
EAN :4014486198447






Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Longueur de référence | 4250 mm |
| Nombre de stries | 4 |
Détails articles : COURROIE SPB 4250 16,5X15,6 4 BRINS JUMELEE ETROITE
Les courroies jumelées optibelt KB SK sont constituées de courroies trapézoïdales unitaires de grande qualité reliées entre elles par une bande de force. Selon l’application, jusqu’à cinq courroies trapézoïdales étroites ou classiques sont utilisées pour former une courroie jumelée. Dans le cas particuliers, on peut aussi livrer des courroies jumelées comportant plus de cinq brins. En cas d’utilisation de plusieurs courroies jumelées sur une même transmission, l’appairage des courroies est nécessaire. Les courroies jumelées optibelt KB SK sont surtout utilisées en cas d’à-coups importants, de grands entraxes avec des poulies de petit diamètre et pour des axes verticaux.
Kraftbands with Wedge Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Longueur de référence | 4250 mm |
| Nombre de stries | 4 |
| Hauteur | 15,6 mm |
| Largeur supérieure | 76 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
609,12 € HT
/ unité
730,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours