Courroies trapézoïdales étroites DIN/ISO jumelées (Kraftband) Optibelt 3-SPB 4250

optibelt KB 3-SPB

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :3-SPB 4250
Rubix :0314-1284994
Fabricant :1688351
EAN :4014486195507
COURROIE SPB 4250 16,5X15,6 3 BRINS JUMELEE ETROITE

Résumé technique

Profilspb
Longueur de référence4250 mm
Nombre de stries3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPB 4250 16,5X15,6 3 BRINS JUMELEE ETROITE


Les courroies jumelées optibelt KB SK sont constituées de courroies trapézoïdales unitaires de grande qualité reliées entre elles par une bande de force. Selon l’application, jusqu’à cinq courroies trapézoïdales étroites ou classiques sont utilisées pour former une courroie jumelée. Dans le cas particuliers, on peut aussi livrer des courroies jumelées comportant plus de cinq brins. En cas d’utilisation de plusieurs courroies jumelées sur une même transmission, l’appairage des courroies est nécessaire. Les courroies jumelées optibelt KB SK sont surtout utilisées en cas d’à-coups importants, de grands entraxes avec des poulies de petit diamètre et pour des axes verticaux.
Kraftbands with Wedge Belts

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Longueur de référence4250 mm
Nombre de stries3
Hauteur15,6 mm
Largeur supérieure57 mm
534,77 € HT
/ unité
641,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours