Courroies trapézoïdales étroites DIN/ISO jumelées (Kraftband) Optibelt SPA1357AS
COURROIE SPA 1357 12,7X10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPA1357AS
Rubix :0314-1095585
Fabricant :1046SPA13576002AS
Documents
Détails articles : COURROIE SPA 1357 12,7X10 ANTISTATIQUE - RP
Courroie haute performance sans entretien (tension optimale dès le premier montage pendant toute la durée de vie) destinée aux conditions de travail extrêmes. Rendement de fonctionnement très élevé de 97 %, câble de traction en polyester et très faible allongement. Passage de puissance de plus de 50 % par rapport à une courroie classique. Norme antistatique ISO1813.
Points forts
Très bonne résistance aux chocs. Courroie sans entretien, faible allongement, pas de réglage de tension ultérieur. Utilisation en jeu sans mesure préalable (S=C PLUS).
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1357 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,84 € HT
/ unité
47,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

