Courroies crantées en pouces Optibelt K240 XL 025

optibelt ALPHA TORQUE XL

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K240 XL 025
Rubix :0314-1315343
Fabricant :1817655
EAN :4014486028850
COURROIE DENTEE K240 XL 025 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive24 ''
Largeur courroie6,35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K240 XL 025 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive24 ''
Largeur courroie6,35 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents120
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)609,6 mm
28,11 € HT
/ unité
33,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours