Références
Optibelt :700 DH 100
Rubix :0314-1048470
Fabricant :1878110
EAN :4014486011203





Résumé technique
| Profil | dh |
|---|---|
| Longueur primitive | 70 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 700 DH 100 ZR - DOUBLE DENTURE
Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | dh |
|---|---|
| Longueur primitive | 70 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | chloroprène |
| Nombre de dents | 140 |
| Hauteur | 5,94 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1778 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,38 € HT
/ unité
232,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours