Courroies crantées en pouces Optibelt 160XL-050
Courroies plates dentées en pouces Optibelt
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :160XL-050
Rubix :0314-1420518





Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 406,4 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 160 XL 050 ZR - (SD)
Courroie dentée
Courroie dentée
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 406,4 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 10322,56 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,49 € HT
/ unité
6,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours