Courroies crantées en pouces Optibelt 240 XL 470
COURROIE DENTEE 240 XL
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :240 XL 470
Rubix :0314-1067223


Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 24 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 240 XL ZR - AU MM
Les caractéristiques principales des courroies dentées optibelt ZR sont les composés en néoprène de haute qualité, les cordes de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et le tissu de protection résistant à l'abrasion.
Points forts
-Large gamme de performances
Faible charge sur les roulements
Flexibilité élevée
Transmission synchrone du couple
Diamètre de poulie extrêmement réduit
Sans entretien
Faible charge sur les roulements
Flexibilité élevée
Transmission synchrone du couple
Diamètre de poulie extrêmement réduit
Sans entretien
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 24 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | chloroprène;fibre de verre (âme de tension) |
| Nombre de dents | 120 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 609,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € HT
/ 0,01
- En stock, expédié sous 24/48h